Telemecanique Sensors - Optóérzékelő opt. szálas tárgyrefl M4/M2,6 30mm IP64 G04339 - XUFN02323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szálak száma - 5
Ér-fajta - egyéb
Szálak száma erenként - 5
Rágcsálóvédelem - Nem
Húzásmentesítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110345728
Sonepar cikkszám
G04339
Gyártói cikkszám
XUFN02323
Gyártói típuskód
XUFN02323
Szálak száma:
5
Ér-fajta:
egyéb
Szálak száma erenként:
5
Rágcsálóvédelem:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Kábel hosszanti vízállóság:
Nem
Kábel keresztirányú vízállóság:
Nem
Befújható:
Nem
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
szürke
Köpenyanyag specifikálása:
polyethylene (PE)
Kábel fémmentes:
Nem
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Kábelgeometria:
kerek
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Kémiai anyagoknak ellenáll:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
1 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
10 mm
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Tömeg:
0.04 kg/km
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem