Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Optóérzékelő opt. szálas tárgyrefl M6 70mm IP64 G04341 - XUFN05321

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Optóérzékelő opt. szálas tárgyrefl M6 70mm IP64 G04341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szálak száma - 2

  • Ér-fajta - egyéb

  • Szálak száma erenként - 2

  • Rágcsálóvédelem - Nem

  • Húzásmentesítés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110345308

Sonepar cikkszám

G04341

Gyártói cikkszám

XUFN05321

Gyártói típuskód

XUFN05321

Szálak száma:

2

Ér-fajta:

egyéb

Szálak száma erenként:

2

Rágcsálóvédelem:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Befújható:

Nem

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpeny színe:

szürke

Köpenyanyag specifikálása:

polyethylene (PE)

Kábel fémmentes:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Kábelgeometria:

kerek

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Kémiai anyagoknak ellenáll:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

2.2 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

25 mm

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Tömeg:

0.03 kg/km

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Optóérzékelő opt. szálas tárgyrefl M6 70mm IP64