Telemecanique Sensors - Optóérzékelő polarizált reflexiós 11m IP65 GT36722 - XUX9ARCNT16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 15000 mm
Névleges kapcsolási távolság - 11000 mm
Időfunkcióval - Nem
Elektromos csatlakozó típusa - kapocs
Kapcsolókimenet típusa - relékapcsolat
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110171532
Sonepar cikkszám
GT36722
Gyártói cikkszám
XUX9ARCNT16
Gyártói típuskód
XUX9ARCNT16
Max. kapcsolási távolság:
15000 mm
Névleges kapcsolási távolság:
11000 mm
Időfunkcióval:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
kapocs
Kapcsolókimenet típusa:
relékapcsolat
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Házforma/háztípus:
Quader
Kapcsolóelem típusa:
váltó (NO/NC)
Védettség (IP):
IP65
Feszültség fajtája:
AC/DC
Ház anyaga:
műanyag
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Min. reflektortávolság:
5000 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Reakcióidő:
25 ms
Nyomófunkció:
sötétre kapcsoló
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Kapcsolási frekvencia:
20 Hz
Fényfajta:
vörös fény polarizált
Lézervédelmi osztály:
nincs
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-240 V
Reflektorral:
Nem
Kiesés előrejelzése:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
1
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Szenzor szélessége:
30 mm
Szenzor magassága:
92 mm
Szenzor hossza:
77 mm
Optikai felület anyaga:
műanyag
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Védőmező hatótávolsága:
0 m
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-240 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Szenzor hullámhossza:
0 nm
Fényfolt:
0 mm2
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem