Telemecanique Sensors - Optóérzékelő tart fényvisszaverő szig szalag 5m G60147 - XUZB15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - reflex-szalag
Magasság - 5000 mm
Szélesség - 20 mm
Külső átmérő - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110344059
Sonepar cikkszám
G60147
Gyártói cikkszám
XUZB15
Gyártói típuskód
XUZB15
Alak:
reflex-szalag
Magasság:
5000 mm
Szélesség:
20 mm
Külső átmérő:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Optóérzékelő tart fényvisszaverő szig szalag 5m