Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Preventa biztonsági végálláskapcsoló, fém, 1NO,2NC IP67 SX063085 - XCSD3919P20

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Preventa biztonsági végálláskapcsoló, fém, 1NO,2NC IP67 SX063085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - görgős emelő

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 34 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX063085

Gyártói cikkszám

XCSD3919P20

Gyártói típuskód

XCSD3919P20

Igazoló elem típusa:

görgős emelő

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

34 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

35 mm

Védettség (IP):

IP67K

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Szenzor magassága:

122 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

egyéb

Szenzor átmérője:

0 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.1 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Preventa biztonsági végálláskapcsoló, fém, 1NO,2NC IP67