Telemecanique Sensors - Preventa kódolt mágneses biztonsági kapcsoló, elővezetékezett IP67 SX063090 - XCSDMP50010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házforma/háztípus - Quader
Elektromos csatlakozó típusa - kábel sugárirányú
Kapcsolókimenet típusa - relékapcsolat
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Érintésvédett energia-kimenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063090
Gyártói cikkszám
XCSDMP50010
Gyártói típuskód
XCSDMP50010
Házforma/háztípus:
Quader
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel sugárirányú
Kapcsolókimenet típusa:
relékapcsolat
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Szenzor hossza:
13 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Védettség (IP):
IP67K
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Kapcsolási távolság:
20 mm
Névleges tápfeszültség DC:
24-24 V
Biztosított kapcsolási távolság KI:
20 mm
Biztosított kapcsolási távolság BE:
8 mm
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Működtetés módja:
mágnes
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor magassága:
88 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Házbevonat:
egyéb
SIL IEC 61508 szerint:
3
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-85 °C
Min. kimeneti áram:
100 mA
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kereszt-/rövidzárlat felismerés lehetséges:
Igen
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem