Telemecanique Sensors - Preventa kulcsos működtetésű biztonsági kapcsoló, fém IP67 SX063050 - XCSA512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyitóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 2
Kapcsolási tagok típusa - csúszó kapcsolóelem
Házforma/háztípus - egyéb
Illesztőhely típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063050
Gyártói cikkszám
XCSA512
Gyártói típuskód
XCSA512
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
2
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Házforma/háztípus:
egyéb
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor magassága:
114 mm
Szenzor hossza:
44 mm
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Védettség (IP):
IP67K