Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Preventa kulcsos működtetésű biztonsági kapcsoló, műanyag, szolenoid záras IP67 SX063145 - XCSLE2525342

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Preventa kulcsos működtetésű biztonsági kapcsoló, műanyag, szolenoid záras IP67 SX063145

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés típusa - munkaáram-elv

  • Menekülés-kioldóval - Nem

  • Befogóerő - 20 N

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX063145

Gyártói cikkszám

XCSLE2525342

Gyártói típuskód

XCSLE2525342

Reteszelés típusa:

munkaáram-elv

Menekülés-kioldóval:

Nem

Befogóerő:

20 N

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási tagok típusa:

csúszó kapcsolóelem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Ház anyaga:

műanyag

Státusz-kijelzéssel:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Segédkireteszeléssel:

Nem

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:

230-230 V

Szenzor szélessége:

44 mm

Szenzor magassága:

205 mm

Szenzor hossza:

51 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0.75 A

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0.55 A

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0 A

Házforma/háztípus:

egyéb

Házbevonat:

egyéb

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Védettség (IP):

IP67K

Preventa kulcsos működtetésű biztonsági kapcsoló, műanyag, szolenoid záras IP67