Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Preventa miniatűr biztonsági végálláskapcsoló, 1m kábellel, fém IP68 SX063170 - XCSM3702L1

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Preventa miniatűr biztonsági végálláskapcsoló, 1m kábellel, fém IP68 SX063170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menekülés-kioldóval - Nem

  • Befogóerő - 0 N

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX063170

Gyártói cikkszám

XCSM3702L1

Gyártói típuskód

XCSM3702L1

Menekülés-kioldóval:

Nem

Befogóerő:

0 N

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási tagok típusa:

csúszó kapcsolóelem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábellel konfekcionált

Ház anyaga:

fém

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Segédkireteszeléssel:

Nem

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

240-240 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:

250-250 V

Szenzor szélessége:

30 mm

Szenzor magassága:

70 mm

Szenzor hossza:

16 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0 A

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.1 A

Házforma/háztípus:

egyéb

Házbevonat:

egyéb

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Védettség (IP):

IP68

Preventa miniatűr biztonsági végálláskapcsoló, 1m kábellel, fém IP68