Telemecanique Sensors - Preventa némító L alakú 2 szenzoros IP65 SX064704 - XUSZAML2PTS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor hossza - 424 mm
Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 0
Kaszkádosítható - Nem
Némító funkcióval - Igen
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX064704
Gyártói cikkszám
XUSZAML2PTS
Gyártói típuskód
XUSZAML2PTS
Szenzor hossza:
424 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Kaszkádosítható:
Nem
Némító funkcióval:
Igen
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szenzor magassága:
55 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
0 mA
Védettség (IP):
IP65
Védőmező hatótávolsága:
3.5 m
Fényfüggöny felbontása:
0 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Szenzor hullámhossza:
940 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Szűrés lehetséges:
Nem
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Szenzor szélessége:
50 mm
Érzékelési képesség a próbatest számára:
0 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Környezeti hőmérséklet:
-30-55 °C
Felülírható:
Nem
Reakcióidő:
100 ms
Csökkentett felbontás:
Igen
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
24 V
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Sugárkódolással:
Nem
Órajelirányítás lehetséges:
Nem
Újraindítás-zárral:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen