Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Preventa XY2CJ biztonsági húzókapcsoló IP67 SX065185 - XY2CJS15H29

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Preventa XY2CJ biztonsági húzókapcsoló IP67 SX065185

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 20 m

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Húzóerő kijelzéssel - Nem

  • Szín - piros

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX065185

Gyártói cikkszám

XY2CJS15H29

Gyártói típuskód

XY2CJS15H29

Húzózsinór max. hossza:

20 m

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Húzóerő kijelzéssel:

Nem

Szín:

piros

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Működtető irányok száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-25-70 °C

Preventa XY2CJ biztonsági húzókapcsoló IP67