Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Prizma 20*35mm SX064763 - XUY1119

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Prizma 20*35mm SX064763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Magasság - 20 mm

  • Szélesség - 35 mm

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Rögzítés öntapadós - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX064763

Gyártói cikkszám

XUY1119

Gyártói típuskód

XUY1119

Alak:

négyszögletű

Magasság:

20 mm

Szélesség:

35 mm

Külső átmérő:

0 mm

Rögzítés öntapadós:

Nem

Rögzítő lyukak száma:

0

Menetes csapszeg:

Nem

Prizma 20*35mm