Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Prizma 50 * 50mm SN020565 - XUY1111

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Prizma 50 * 50mm SN020565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Rögzítés öntapadós - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119009652

Sonepar cikkszám

SN020565

Gyártói cikkszám

XUY1111

Gyártói típuskód

XUY1111

Alak:

négyzetes

Magasság:

50 mm

Szélesség:

50 mm

Külső átmérő:

0 mm

Rögzítés öntapadós:

Nem

Rögzítő lyukak száma:

0

Menetes csapszeg:

Nem

Prizma 50 * 50mm