Telemecanique Sensors - Prizma átmérő 46 SX064761 - XUY1113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Külső átmérő - 46 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX064761
Gyártói cikkszám
XUY1113
Gyártói típuskód
XUY1113
Alak:
kerek
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
46 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Prizma átmérő 46