Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Rádióadó 1 szenzorhoz 24V IP55 SX065198 - XZBWE112A24

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Rádióadó 1 szenzorhoz 24V IP55 SX065198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Omnidirektional - Nem

  • Csatlakozás - egyéb

  • Csatlakozási mód - csatlakozó dugó

  • Védettség (IP) - IP55

  • Antennaerősítés - 0 dBi

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX065198

Gyártói cikkszám

XZBWE112A24

Gyártói típuskód

XZBWE112A24

Omnidirektional:

Nem

Csatlakozás:

egyéb

Csatlakozási mód:

csatlakozó dugó

Védettség (IP):

IP55

Antennaerősítés:

0 dBi

Szerelési mód:

mennyezeti szerelés

MIMO:

Nem

Beltérre alkalmas:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Max. hatótáv:

100 m

Polarizáció:

vízszintes

Vízszintes nyílásszög:

0 °

Függőleges nyílásszög:

0 °

Csatlakozókábel:

Nem

Csatlakozó kábel hossza:

0 m

Magasság:

65 mm

Szélesség:

68 mm

Mélység:

23 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Rádióadó 1 szenzorhoz 24V IP55