Telemecanique Sensors - RFID címke C 3.4KB SX063307 - XGHB444345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 0-13.56 MHz
Max. hatótáv - 48 mm
Rádióprotokoll - egyéb
Tároló/memóriafajta - FRAM/EEPROM
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063307
Gyártói cikkszám
XGHB444345
Gyártói típuskód
XGHB444345
Frekvencia:
0-13.56 MHz
Max. hatótáv:
48 mm
Rádióprotokoll:
egyéb
Tároló/memóriafajta:
FRAM/EEPROM
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
egyéb
Szélesség:
40 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
40 mm
Átmérő:
0 mm
Tömeg:
31 g
Szín:
kék
RFID címke C 3.4KB