Telemecanique Sensors - RFID címke E formátumú 256b SX063305 - XGHB221346
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 0-13.56 MHz
Max. hatótáv - 55 mm
Rádióprotokoll - ISO 15693
Tároló/memóriafajta - FRAM/EEPROM
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063305
Gyártói cikkszám
XGHB221346
Gyártói típuskód
XGHB221346
Frekvencia:
0-13.56 MHz
Max. hatótáv:
55 mm
Rádióprotokoll:
ISO 15693
Tároló/memóriafajta:
FRAM/EEPROM
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
egyéb
Szélesség:
26 mm
Magasság:
13 mm
Mélység:
26 mm
Átmérő:
0 mm
Tömeg:
25 g
Szín:
kék
RFID címke E formátumú 256b