Telemecanique Sensors - RFID címke, henegeres D=18mm 256b SN016516 - XGHB211345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 0-13.56 MHz
Max. hatótáv - 20 mm
Rádióprotokoll - ISO 15693
Tároló/memóriafajta - EEPROM
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016516
Gyártói cikkszám
XGHB211345
Gyártói típuskód
XGHB211345
Frekvencia:
0-13.56 MHz
Max. hatótáv:
20 mm
Rádióprotokoll:
ISO 15693
Tároló/memóriafajta:
EEPROM
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Tömeg:
20 g
RFID címke, henegeres D=18mm 256b