Telemecanique Sensors - RFID címke Hengeres D=30mm 112 B IP65 SX063306 - XGHB320345
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Frekvencia - 0-13.56 MHz
Max. hatótáv - 80 mm
Rádióprotokoll - ISO 15693
Tároló/memóriafajta - FRAM/EEPROM
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063306
Gyártói cikkszám
XGHB320345
Gyártói típuskód
XGHB320345
Frekvencia:
0-13.56 MHz
Max. hatótáv:
80 mm
Rádióprotokoll:
ISO 15693
Tároló/memóriafajta:
FRAM/EEPROM
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP65/IP67
Szélesség:
0 mm
Magasság:
3 mm
Mélység:
0 mm
Átmérő:
30 mm
Tömeg:
5 g
Szín:
kék
RFID címke Hengeres D=30mm 112 B IP65