Telemecanique Sensors - RFID érzékelő IP65 GT67293 - XGCS4901201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 0-13.56 MHz
Max. hatótáv - 70 mm
Rádióprotokoll - ISO 15693
Tároló/memóriafajta - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119021227
Sonepar cikkszám
GT67293
Gyártói cikkszám
XGCS4901201
Gyártói típuskód
XGCS4901201
Frekvencia:
0-13.56 MHz
Max. hatótáv:
70 mm
Rádióprotokoll:
ISO 15693
Tároló/memóriafajta:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Védettség (IP):
IP65/IP67
Szélesség:
40 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Tömeg:
57 g
RFID érzékelő IP65