Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - SAFETY HINGE SWITCH L = 30 MM IP67 SX063234 - XCSPR952

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - SAFETY HINGE SWITCH L = 30 MM IP67 SX063234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - lengő fogantyú

  • Kapcsolási funkció - kúszó kapcsolótag és pillanat kapcsolótag

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 30 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX063234

Gyártói cikkszám

XCSPR952

Gyártói típuskód

XCSPR952

Igazoló elem típusa:

lengő fogantyú

Kapcsolási funkció:

kúszó kapcsolótag és pillanat kapcsolótag

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

30 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szenzor hossza:

30 mm

Védettség (IP):

IP67K

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Szenzor magassága:

96 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

egyéb

Szenzor átmérője:

0 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

SAFETY HINGE SWITCH L = 30 MM IP67