Telemecanique Sensors - SCP25 SCOTCHLITE 25mm polarizált SX064892 - XUYSCP25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - reflex-szalag
Magasság - 25 mm
Szélesség - 1000 mm
Külső átmérő - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX064892
Gyártói cikkszám
XUYSCP25
Gyártói típuskód
XUYSCP25
Alak:
reflex-szalag
Magasság:
25 mm
Szélesség:
1000 mm
Külső átmérő:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
0
SCP25 SCOTCHLITE 25mm polarizált