Telemecanique Sensors - Standard mágneskártya form. RFID címke IP65 GT67294 - XGHB90E340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 0-13.56 MHz
Max. hatótáv - 150 mm
Rádióprotokoll - ISO 15693
Tároló/memóriafajta - EEPROM
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119021272
Sonepar cikkszám
GT67294
Gyártói cikkszám
XGHB90E340
Gyártói típuskód
XGHB90E340
Frekvencia:
0-13.56 MHz
Max. hatótáv:
150 mm
Rádióprotokoll:
ISO 15693
Tároló/memóriafajta:
EEPROM
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Tömeg:
5 g
Standard mágneskártya form. RFID címke IP65