Telemecanique Sensors - Színjel olvasó IP67 SX064659 - XURC3PPML2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Elektromos csatlakozó típusa - kábel sugárirányú
Színfelismerés mérési folyamata - aktív 3-tartományos technika
Fényfajta - többszínű LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX064659
Gyártói cikkszám
XURC3PPML2
Gyártói típuskód
XURC3PPML2
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel sugárirányú
Színfelismerés mérési folyamata:
aktív 3-tartományos technika
Fényfajta:
többszínű LED
Névleges letapogatási távolság:
60 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Max. kimeneti áram:
100 mA
Üresjárati áram:
150 mA
Kapcsolási frekvencia:
1200 Hz
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/PNP
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Beállítási folyamat:
Teach-In
Ház anyaga:
alumínium
Optikai felület anyaga:
üveg
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
Quader
Szenzor szélessége:
30 mm
Szenzor magassága:
87 mm
Szenzor hossza:
57 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Fényfolt:
0 mm2
Kitapintófunkció:
Igen
Fényvezető-csatlakozóval:
Nem
Csereobjektívvel:
Nem
Időfunkcióval:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-10-50 °C
AWG-szám:
0
Védettség (IP):
IP67K