Telemecanique Sensors - Telemecanique Easy végálláskapcsoló,145-ös fej IP65 SX062713 - XCE145C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős emelő
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 28 mm
Szenzor hossza - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062713
Gyártói cikkszám
XCE145C
Gyártói típuskód
XCE145C
Igazoló elem típusa:
görgős emelő
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
28 mm
Szenzor hossza:
48 mm
Védettség (IP):
IP65
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Szenzor magassága:
125 mm
Telemecanique Easy végálláskapcsoló,145-ös fej IP65