Telemecanique Sensors - Tükör SX064902 - XUZC80T50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Külső átmérő - 80 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX064902
Gyártói cikkszám
XUZC80T50
Gyártói típuskód
XUZC80T50
Alak:
kerek
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
80 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Tükör