Telemecanique Sensors - Tükör XUE érzékelőhöz SX016855 - XUZC250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 250 mm
Szélesség - 250 mm
Külső átmérő - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480435928
Sonepar cikkszám
SX016855
Gyártói cikkszám
XUZC250
Gyártói típuskód
XUZC250
Alak:
négyszögletű
Magasság:
250 mm
Szélesség:
250 mm
Külső átmérő:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Érzékelők - Tükör XUE érzékelőhöz