Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelő 100mm 8x9x33 NPN IP67 SX065058 - XX7F1A2NAL01M12

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelő 100mm 8x9x33 NPN IP67 SX065058

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolókimenet típusa - NPN

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Méréstartomány hossza - 6.4-102 mm

  • Analóg kimenet típusa - egyéb

  • Beállítási folyamat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX065058

Gyártói cikkszám

XX7F1A2NAL01M12

Gyártói típuskód

XX7F1A2NAL01M12

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Méréstartomány hossza:

6.4-102 mm

Analóg kimenet típusa:

egyéb

Beállítási folyamat:

egyéb

Beállítható távolság:

6.4-102 mm

Vakzóna:

6.4 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Védettség (IP):

IP67

Házforma/háztípus:

Quader

Szenzor átmérője:

0 mm

Feszültség fajtája:

DC

Tápfeszültség:

12-24 V

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

7.6 mm

Szenzor magassága:

19 mm

Szenzor hossza:

33 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Illesztőhely standard:

egyéb

Üresjárati áram:

25 mA

Relatív linearitási eltérés:

0 %

Max. kimeneti áram:

100 mA

Környezeti hőmérséklet:

-20-65 °C

Relatív ismétlési pontosság:

0.7 %

Kapcsolási frekvencia:

100 Hz

Szinkronozás lehetséges:

Nem

Szenzor aktív felületének anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

AWG-szám:

0

Ultrahangos érzékelő 100mm 8x9x33 NPN IP67