Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelő 100mm D12 M8 NPN IP67 SX065053 - XX512A2NAM8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - NPN/NPN
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8
Méréstartomány hossza - 6.4-102 mm
Analóg kimenet típusa - egyéb
Beállítási folyamat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065053
Gyártói cikkszám
XX512A2NAM8
Gyártói típuskód
XX512A2NAM8
Kapcsolókimenet típusa:
NPN/NPN
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Méréstartomány hossza:
6.4-102 mm
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Beállítási folyamat:
egyéb
Beállítható távolság:
6.4-102 mm
Vakzóna:
6.4 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Védettség (IP):
IP67
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
12 mm
Feszültség fajtája:
AC/DC
Tápfeszültség:
12-24 V
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
12 mm
Szenzor magassága:
12 mm
Szenzor hossza:
50 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Illesztőhely standard:
egyéb
Üresjárati áram:
25 mA
Relatív linearitási eltérés:
0 %
Max. kimeneti áram:
100 mA
Környezeti hőmérséklet:
-20-65 °C
Relatív ismétlési pontosság:
0.7 %
Kapcsolási frekvencia:
125 Hz
Szinkronozás lehetséges:
Nem
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
AWG-szám:
0