Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelő 150mm D18 M12 NPN+PNP IP67 SX065054 - XX518A1KAM12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP/NPN
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza - 25-152 mm
Analóg kimenet típusa - egyéb
Beállítási folyamat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065054
Gyártói cikkszám
XX518A1KAM12
Gyártói típuskód
XX518A1KAM12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/NPN
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza:
25-152 mm
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Beállítási folyamat:
egyéb
Beállítható távolság:
19-152 mm
Vakzóna:
19 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Védettség (IP):
IP67
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
18 mm
Feszültség fajtája:
AC/DC
Tápfeszültség:
12-24 V
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
18 mm
Szenzor magassága:
18 mm
Szenzor hossza:
74 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Illesztőhely standard:
egyéb
Üresjárati áram:
60 mA
Relatív linearitási eltérés:
0 %
Max. kimeneti áram:
100 mA
Környezeti hőmérséklet:
0-50 °C
Relatív ismétlési pontosság:
0.7 %
Kapcsolási frekvencia:
80 Hz
Szinkronozás lehetséges:
Nem
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
AWG-szám:
0