Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelő 250mm 16x30x74 PNP SX017040 - XX7K1A2PAM12

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelő 250mm 16x30x74 PNP SX017040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Méréstartomány hossza - 51-254 mm

  • Analóg kimenet típusa - egyéb

  • Beállítási folyamat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110704181

Sonepar cikkszám

SX017040

Gyártói cikkszám

XX7K1A2PAM12

Gyártói típuskód

XX7K1A2PAM12

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Méréstartomány hossza:

51-254 mm

Analóg kimenet típusa:

egyéb

Beállítási folyamat:

egyéb

Beállítható távolság:

51-254 mm

Vakzóna:

51 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Védettség (IP):

IP67

Házforma/háztípus:

Quader

Szenzor átmérője:

0 mm

Feszültség fajtája:

DC

Tápfeszültség:

12-24 V

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

16 mm

Szenzor magassága:

30 mm

Szenzor hossza:

74 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Illesztőhely standard:

egyéb

Üresjárati áram:

60 mA

Relatív linearitási eltérés:

0 %

Max. kimeneti áram:

100 mA

Környezeti hőmérséklet:

0-50 °C

Relatív ismétlési pontosság:

0.7 %

Kapcsolási frekvencia:

80 Hz

Szinkronozás lehetséges:

Nem

Szenzor aktív felületének anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

AWG-szám:

0

Érzékelők - Ultrahangos érzékelő 250mm 16x30x74 PNP