Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelő 500mm D18 M12 PNP SN027438 - XX518A3PAM12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP/PNP
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza - 51-508 mm
Analóg kimenet típusa - egyéb
Beállítási folyamat - Teach-In
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110974645
Sonepar cikkszám
SN027438
Gyártói cikkszám
XX518A3PAM12
Gyártói típuskód
XX518A3PAM12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza:
51-508 mm
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Beállítási folyamat:
Teach-In
Beállítható távolság:
51-508 mm
Vakzóna:
51 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Védettség (IP):
IP67
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
18 mm
Feszültség fajtája:
AC/DC
Tápfeszültség:
12-24 V
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
18 mm
Szenzor magassága:
18 mm
Szenzor hossza:
77.6 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Illesztőhely standard:
egyéb
Üresjárati áram:
40 mA
Relatív linearitási eltérés:
0 %
Max. kimeneti áram:
100 mA
Környezeti hőmérséklet:
-20-65 °C
Relatív ismétlési pontosság:
1.27 %
Kapcsolási frekvencia:
40 Hz
Szinkronozás lehetséges:
Nem
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
AWG-szám:
0