Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelő 80X80 SN 1 M NO PN IP67 SX065061 - XX8D1A1PAM12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza - 100-1000 mm
Analóg kimenet típusa - egyéb
Beállítási folyamat - Teach-In
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065061
Gyártói cikkszám
XX8D1A1PAM12
Gyártói típuskód
XX8D1A1PAM12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza:
100-1000 mm
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Beállítási folyamat:
Teach-In
Beállítható távolság:
100-1000 mm
Vakzóna:
100 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Védettség (IP):
IP67
Házforma/háztípus:
Quader
Szenzor átmérője:
0 mm
Feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség:
12-24 V
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
83 mm
Szenzor magassága:
80 mm
Szenzor hossza:
34 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Illesztőhely standard:
egyéb
Üresjárati áram:
60 mA
Relatív linearitási eltérés:
0 %
Max. kimeneti áram:
100 mA
Környezeti hőmérséklet:
0-70 °C
Relatív ismétlési pontosság:
0.9 %
Kapcsolási frekvencia:
70 Hz
Szinkronozás lehetséges:
Nem
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
AWG-szám:
0