Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelő (hengeres kialakítású) M18 Sn 0.5 m 0 10V csatlakozó M12 SX017042 - XX918A3F1M12

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelő (hengeres kialakítású) M18 Sn 0.5 m 0 10V csatlakozó M12 SX017042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolókimenet típusa - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Méréstartomány hossza - 51-508 mm

  • Analóg kimenet típusa - 0 V ... 10 V

  • Beállítási folyamat - Teach-In

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX017042

Gyártói cikkszám

XX918A3F1M12

Gyártói típuskód

XX918A3F1M12

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Méréstartomány hossza:

51-508 mm

Analóg kimenet típusa:

0 V ... 10 V

Beállítási folyamat:

Teach-In

Beállítható távolság:

51-508 mm

Vakzóna:

51 mm

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP67

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Szenzor átmérője:

18 mm

Feszültség fajtája:

DC

Tápfeszültség:

12-24 V

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

18 mm

Szenzor magassága:

0 mm

Szenzor hossza:

77.6 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Illesztőhely standard:

egyéb

Üresjárati áram:

40 mA

Relatív linearitási eltérés:

0 %

Max. kimeneti áram:

0 mA

Környezeti hőmérséklet:

-20-65 °C

Relatív ismétlési pontosság:

1.27 %

Kapcsolási frekvencia:

0 Hz

Szinkronozás lehetséges:

Nem

Szenzor aktív felületének anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

AWG-szám:

0

Érzékelők - Ultrahangos érzékelő (hengeres kialakítású) M18 Sn 0.5 m 0 10V csatlakozó M12