Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelő (hengeres kialakítású) M18 Sn 0.5 m NO NPN cable 2m SX065055 - XX518A3NAL2

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelő (hengeres kialakítású) M18 Sn 0.5 m NO NPN cable 2m SX065055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolókimenet típusa - NPN/NPN

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel sugárirányú

  • Méréstartomány hossza - 51-508 mm

  • Analóg kimenet típusa - egyéb

  • Beállítási folyamat - paraméterezés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX065055

Gyártói cikkszám

XX518A3NAL2

Gyártói típuskód

XX518A3NAL2

Kapcsolókimenet típusa:

NPN/NPN

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel sugárirányú

Méréstartomány hossza:

51-508 mm

Analóg kimenet típusa:

egyéb

Beállítási folyamat:

paraméterezés

Beállítható távolság:

51-508 mm

Vakzóna:

51 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Védettség (IP):

IP67

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Szenzor átmérője:

18 mm

Feszültség fajtája:

AC/DC

Tápfeszültség:

12-24 V

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

18 mm

Szenzor magassága:

18 mm

Szenzor hossza:

64 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Illesztőhely standard:

egyéb

Üresjárati áram:

40 mA

Relatív linearitási eltérés:

0 %

Max. kimeneti áram:

100 mA

Környezeti hőmérséklet:

-20-65 °C

Relatív ismétlési pontosság:

0.7 %

Kapcsolási frekvencia:

40 Hz

Szinkronozás lehetséges:

Nem

Szenzor aktív felületének anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

AWG-szám:

0

Ultrahangos érzékelő (hengeres kialakítású) M18 Sn 0.5 m NO NPN cable 2m