Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelő (hengeres kialakítású) M18 Sn 0.5 m NO PNP csatlakozó M12 IP67 SX065048 - XX218A3PFM12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP/PNP
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza - 51-508 mm
Analóg kimenet típusa - egyéb
Beállítási folyamat - Teach-In
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065048
Gyártói cikkszám
XX218A3PFM12
Gyártói típuskód
XX218A3PFM12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza:
51-508 mm
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Beállítási folyamat:
Teach-In
Beállítható távolság:
51-508 mm
Vakzóna:
51 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Védettség (IP):
IP67
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
18 mm
Feszültség fajtája:
AC/DC
Tápfeszültség:
12-24 V
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
18 mm
Szenzor magassága:
18 mm
Szenzor hossza:
79 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Illesztőhely standard:
egyéb
Üresjárati áram:
40 mA
Relatív linearitási eltérés:
0 %
Max. kimeneti áram:
100 mA
Környezeti hőmérséklet:
-20-65 °C
Relatív ismétlési pontosság:
1.27 %
Kapcsolási frekvencia:
0 Hz
Szinkronozás lehetséges:
Nem
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
AWG-szám:
0