Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelő (hengeres kialakítású) M30 Sn 1m két szint NO NPN csatlakozó M12 IP67 SX065050 - XX230A12NA00M12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - NPN/NPN
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza - 51-991 mm
Analóg kimenet típusa - egyéb
Beállítási folyamat - Teach-In
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065050
Gyártói cikkszám
XX230A12NA00M12
Gyártói típuskód
XX230A12NA00M12
Kapcsolókimenet típusa:
NPN/NPN
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza:
51-991 mm
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Beállítási folyamat:
Teach-In
Beállítható távolság:
51-991 mm
Vakzóna:
51 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Védettség (IP):
IP67
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
30 mm
Feszültség fajtája:
AC/DC
Tápfeszültség:
12-24 V
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
35 mm
Szenzor magassága:
35 mm
Szenzor hossza:
85 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Illesztőhely standard:
egyéb
Üresjárati áram:
100 mA
Relatív linearitási eltérés:
0 %
Max. kimeneti áram:
100 mA
Környezeti hőmérséklet:
0-50 °C
Relatív ismétlési pontosság:
0.9 %
Szinkronozás lehetséges:
Nem
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
AWG-szám:
0