Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelő M30 Sn 1m NO NPN SN091563 - XX6V3A1NAM12

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelő M30 Sn 1m NO NPN SN091563

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolókimenet típusa - NPN/NPN

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Méréstartomány hossza - 100-1000 mm

  • Analóg kimenet típusa - egyéb

  • Beállítási folyamat - Teach-In

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119029902

Sonepar cikkszám

SN091563

Gyártói cikkszám

XX6V3A1NAM12

Gyártói típuskód

XX6V3A1NAM12

Kapcsolókimenet típusa:

NPN/NPN

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Méréstartomány hossza:

100-1000 mm

Analóg kimenet típusa:

egyéb

Beállítási folyamat:

Teach-In

Beállítható távolság:

100-1000 mm

Vakzóna:

100 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Védettség (IP):

IP67

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Szenzor átmérője:

30 mm

Feszültség fajtája:

AC/DC

Tápfeszültség:

12-24 V

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

30 mm

Szenzor magassága:

77 mm

Szenzor hossza:

95.6 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Illesztőhely standard:

egyéb

Üresjárati áram:

60 mA

Relatív linearitási eltérés:

0 %

Max. kimeneti áram:

100 mA

Környezeti hőmérséklet:

0-70 °C

Relatív ismétlési pontosság:

0.9 %

Kapcsolási frekvencia:

70 Hz

Szinkronozás lehetséges:

Nem

Szenzor aktív felületének anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

AWG-szám:

0

Ultrahangos érzékelő M30 Sn 1m NO NPN