Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelő Sn 0.5 m 4 20mA csatlakozó M12 SX017045 - XX9V1A1C2M12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza - 51-508 mm
Analóg kimenet típusa - 4 mA ... 20 mA
Beállítási folyamat - Teach-In
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119129855
Sonepar cikkszám
SX017045
Gyártói cikkszám
XX9V1A1C2M12
Gyártói típuskód
XX9V1A1C2M12
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza:
51-508 mm
Analóg kimenet típusa:
4 mA ... 20 mA
Beállítási folyamat:
Teach-In
Beállítható távolság:
51-508 mm
Vakzóna:
51 mm
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP67
Házforma/háztípus:
Quader
Szenzor átmérője:
18 mm
Feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség:
12-24 V
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
18 mm
Szenzor magassága:
33 mm
Szenzor hossza:
60 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Illesztőhely standard:
analóg
Üresjárati áram:
40 mA
Relatív linearitási eltérés:
0 %
Max. kimeneti áram:
0 mA
Környezeti hőmérséklet:
-20-65 °C
Relatív ismétlési pontosság:
1.27 %
Kapcsolási frekvencia:
0 Hz
Szinkronozás lehetséges:
Nem
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
AWG-szám:
0