Telemecanique Sensors - ultrahangos közelítésérzékelő IP67 SX065088 - XXV18B1PAL2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Méréstartomány hossza - 3-50 mm
Analóg kimenet típusa - egyéb
Beállítási folyamat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065088
Gyártói cikkszám
XXV18B1PAL2
Gyártói típuskód
XXV18B1PAL2
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Méréstartomány hossza:
3-50 mm
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Beállítási folyamat:
egyéb
Beállítható távolság:
0-0 mm
Vakzóna:
3 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Védettség (IP):
IP67
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
18 mm
Feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség:
12-24 V
Ház anyaga:
sárgaréz
Szenzor szélessége:
18 mm
Szenzor magassága:
18 mm
Szenzor hossza:
65 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Illesztőhely standard:
egyéb
Üresjárati áram:
15 mA
Relatív linearitási eltérés:
0 %
Max. kimeneti áram:
200 mA
Környezeti hőmérséklet:
0-60 °C
Relatív ismétlési pontosság:
1.5 %
Kapcsolási frekvencia:
80 Hz
Szinkronozás lehetséges:
Nem
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
AWG-szám:
0