Telemecanique Sensors - Végálláskapcs érintkező elem GT77011 - XE3SP2141
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
3 Kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110192988
Sonepar cikkszám
GT77011
Gyártói cikkszám
XE3SP2141
Gyártói típuskód
XE3SP2141
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Végálláskapcs érintkező elem