Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Végálláskapcs fém vízsszintes görgős rúd működés IP65 G04468 - XC2JC162

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Végálláskapcs fém vízsszintes görgős rúd működés IP65 G04468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - görgős ütköző

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 40 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés PG

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110325737

Sonepar cikkszám

G04468

Gyártói cikkszám

XC2JC162

Gyártói típuskód

XC2JC162

Igazoló elem típusa:

görgős ütköző

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés PG

Szenzor hossza:

41 mm

Védettség (IP):

IP65

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Szenzor magassága:

81 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Szenzor átmérője:

0 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Végálláskapcs fém vízsszintes görgős rúd működés