Telemecanique Sensors - Végálláskapcs görgős fém IP66 G71306 - XCKM102H7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 64 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71306
Gyártói cikkszám
XCKM102H7
Gyártói típuskód
XCKM102H7
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
64 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szenzor hossza:
30 mm
Védettség (IP):
IP66
Kényszerműködtetés:
Igen
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Szenzor magassága:
64 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Működtető elem beállítása:
egyéb
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb