Telemecanique Sensors - Végálláskapcs görgős fém oldalirányú kar 1z+1ny IP66 GT31315 - XCKM121H29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős emelő
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 64 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110928570
Sonepar cikkszám
GT31315
Gyártói cikkszám
XCKM121H29
Gyártói típuskód
XCKM121H29
Igazoló elem típusa:
görgős emelő
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
64 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
30 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Szenzor magassága:
64 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
egyéb
Szenzor átmérője:
0 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb