Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Végálláskapcs görgős műa 240VAC/250VDC 2ny IP65 GT79945 - XCKN2902P20

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Végálláskapcs görgős műa 240VAC/250VDC 2ny IP65 GT79945

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 30 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79945

Gyártói cikkszám

XCKN2902P20

Gyártói típuskód

XCKN2902P20

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

30 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

30 mm

Védettség (IP):

IP65

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Szenzor magassága:

85 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

egyéb

Szenzor átmérője:

0 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Végálláskapcs görgős műa 240VAC/250VDC 2ny IP65