Telemecanique Sensors - Végálláskapcs műanyag 1NO/1NC IP67 SN112205 - XCKT2510G1103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció - kúszó kapcsolótag és pillanat kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 79.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés PG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112205
Gyártói cikkszám
XCKT2510G1103
Gyártói típuskód
XCKT2510G1103
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció:
kúszó kapcsolótag és pillanat kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
79.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés PG
Szenzor hossza:
28 mm
Védettség (IP):
IP67K
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Szenzor magassága:
46 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
egyéb
Szenzor átmérője:
0 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb