Telemecanique Sensors - Végálláskapcs PG11 tömszelence GT26401 - ZCPEG11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Kábelátmérőhöz - 0-0 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110192292
Sonepar cikkszám
GT26401
Gyártói cikkszám
ZCPEG11
Gyártói típuskód
ZCPEG11
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
0 mm
Menet emelkedése:
0 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyéb
Hatszög élmérete:
0 mm
Felület:
egyéb
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
0-0 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
RAL-szám:
0