Telemecanique Sensors - Végálláskapcs test fém 1P IP65 G04494 - ZC2JC1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110325331
Sonepar cikkszám
G04494
Gyártói cikkszám
ZC2JC1
Gyártói típuskód
ZC2JC1
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szenzor hossza:
41 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Szenzor magassága:
81 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Működtető elem beállítása:
egyéb
Szenzor átmérője:
0 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb