Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Végálláskapcsoló 240VAC 10A ML IP67 SX001643 - 9007ML02S0100

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Végálláskapcsoló 240VAC 10A ML IP67 SX001643

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolási funkció - egyéb

  • Ház anyaga - egyéb

  • Szenzor szélessége - 25.4 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001643

Gyártói cikkszám

9007ML02S0100

Gyártói típuskód

9007ML02S0100

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolási funkció:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Szenzor szélessége:

25.4 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábellel konfekcionált

Védettség (IP):

IP67K

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Igen

Házforma/háztípus:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-104.5 °C

Szenzor magassága:

25.4 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

egyéb

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Illesztőhely típusa:

egyéb

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Házbevonat:

egyéb

Érzékelők - Végálláskapcsoló 240VAC 10A ML