Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Végálláskapcsoló 240VAC 5A IP66 GT26845 - XCMD2515L1

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Végálláskapcsoló 240VAC 5A IP66 GT26845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - görgős emelő

  • Kapcsolási funkció - kúszó kapcsolótag és pillanat kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 30 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110221190

Sonepar cikkszám

GT26845

Gyártói cikkszám

XCMD2515L1

Gyártói típuskód

XCMD2515L1

Igazoló elem típusa:

görgős emelő

Kapcsolási funkció:

kúszó kapcsolótag és pillanat kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

30 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábellel konfekcionált

Szenzor hossza:

16 mm

Védettség (IP):

IP66/IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Szenzor magassága:

50 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

egyéb

Szenzor átmérője:

0 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.1 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Végálláskapcsoló 240VAC 5A IP66